Nasadka FlexiClick GFA 12-M

Nr art.: 1600A037MD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A037MD
EAN / GTIN 4053423342963
Numer producenta 1600A037MD
Numer L L00620 107856
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nasadka FlexiClick GFA 12-M. Solidna metalowa nasadka do wiercenia PRO GFA12-M rozszerza zakres zastosowań wkrętarki FlexiClick 12 V o funkcje wiercenia. Urządzenie PRO GFA12-M zapewnia niezawodne mocowanie wiertła o średnicy od 0,8 do 10 mm, umożliwiając w ten sposób nieprzerwaną pracę nawet w krytycznych i trudnych warunkach. Jest on częścią systemu Bosch Professional 12 V FlexiClick, który zapewnia dużą elastyczność dzięki łatwym w wymianie nasadkom, pozwalającym zaoszczędzić czas i miejsce. Ta kompaktowa nasadka jest wyposażona w krótki, metalowy uchwyt wiertarski, który słyszalnie zatrzaskuje się na miejscu. Narzędzie PRO GFA12-M można łączyć ze wszystkimi dostępnymi narzędziami FlexiClick o napięciu 12 V. Można go również połączyć z nasadką kątową PRO GFA12-W, aby wykorzystać urządzenie jako wiertarkę kątową. System FlexiClick firmy Bosch Professional – idealne rozwiązanie do prac profesjonalnych. Model PRO GFA12-M, w połączeniu z wiertarko-wkrętarką FlexiClick 12 V, np. modelem GSR 12V-32 FC, nadaje się do wszelkiego rodzaju prac związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie i metalu. Model PRO GFA12-M, w połączeniu z wiertarko-wkrętarką FlexiClick 12 V, np. modelem GSR12V-32FC, nadaje się do wszelkiego rodzaju prac związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie i metalu. Karton

Cecha szcz.:

  • Zakres zaciskania uchwytu wiertarskiego, maks.: 10 mm
  • Zakres zaciskania uchwytu wiertarskiego, min.: 0,8 mm
  • Zakres zaciskania uchwytu wiertarskiego, min./maks.: 0,8/10 mm
  • Rozmiar: 62x48x48 mm

W dostawie:

Karton