Accesorio FlexiClick GFA 12-M

Número de artículo: 1600A037MD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1600A037MD
EAN / GTIN 4053423342963
Número del fabricante 1600A037MD
Número L L00620 107856
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorio FlexiClick GFA 12-M. El robusto accesorio de mandril metálico PRO GFA12-M amplía el espectro de aplicaciones del taladro atornillador FlexiClick de 12 V con aplicaciones de taladrado. El PRO GFA12-M sujeta de forma fiable brocas con diámetros de entre 0,8 y 10 mm, lo que permite trabajar sin interrupciones incluso en condiciones críticas y difíciles. Forma parte del sistema FlexiClick de 12 V de Bosch Professional, que ofrece una gran flexibilidad gracias a sus accesorios fáciles de cambiar, lo que ahorra tiempo y espacio. El accesorio compacto cuenta con un mandril corto de metal que encaja de forma audible. El PRO GFA12-M se puede combinar con todas las herramientas FlexiClick de 12 V disponibles. También se puede conectar al accesorio angular PRO GFA12-W para utilizar el aparato como taladro angular. El sistema FlexiClick de Bosch Professional: perfectamente equipado para trabajos profesionales. El PRO GFA12-M, en combinación con un taladro atornillador FlexiClick de 12 V, como por ejemplo el GSR 12V-32 FC, es adecuado para todo tipo de aplicaciones de atornillado y taladrado en madera y metal. El PRO GFA12-M, en combinación con un taladro atornillador FlexiClick de 12 V, como por ejemplo el GSR12V-32FC, es adecuado para todo tipo de aplicaciones de atornillado y taladrado en madera y metal. Cartón

Característica:

  • Rango de sujeción del portabrocas, máx.: 10 mm
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín.: 0,8 mm
  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 0,8/10 mm
  • Tamaño: 62x48x48 mm

Volumen de suministro:

Cartón