• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-M

Artikel-Nr.: 1600A037MD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A037MD
EAN / GTIN 4053423342963
Herstellernummer 1600A037MD
L-Nummer L00620 107856
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick-Aufsatz GFA 12-M, Der robuste Metallbohrfutteraufsatz PRO GFA12-M erweitert das Anwendungsspektrum des 12V FlexiClick-Bohrschraubers um Bohranwendungen. Der PRO GFA12-M spannt Bohrer mit Durchmessern von 0,8 bis 10 mm zuverlässig ein und ermöglicht so ein unterbrechungsfreies Arbeiten auch unter kritischen und schwierigen Bedingungen. Er ist Teil des Bosch Professional 12V FlexiClick-Systems, das mit einfach zu wechselnden Aufsätzen, die Zeit und Platz sparen, eine hohe Flexibilität bietet. Der kompakte Aufsatz verfügt über ein kurzes Bohrfutter aus Metall, das hörbar einrastet. Der PRO GFA12-M kann mit allen verfügbaren 12V FlexiClick-Werkzeugen kombiniert werden. Er kann auch mit Winkelaufsatz PRO GFA12-W verbunden werden, um das Gerät als Winkelbohrmaschine zu verwenden. Das Bosch Professional FlexiClick System perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten. Der PRO GFA12-M eignet sich in Kombination mit einem 12V FlexiClick-Bohrschrauber, wie z. B. dem GSR 12V-32 FC, für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. Der PRO GFA12-M eignet sich in Kombination mit einem 12V FlexiClick-Bohrschrauber, wie z. B. dem GSR12V-32FC, für alle Arten von Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall. Karton

Merkmal:

  • Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 0,8 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 0,8/10 mm
  • Größe: 62x48x48 mm

Lieferumfang:

Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit