Nástavec FlexiClick GFA 12-M

Artiklové číslo: 1600A037MD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A037MD
EAN / GTIN 4053423342963
Číslo výrobce 1600A037MD
L-číslo L00620 107856
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Nástavec FlexiClick GFA 12-M, Robustní kovový vrtací nástavec PRO GFA12-M rozšiřuje spektrum použití 12V vrtacího šroubováku FlexiClick o vrtací aplikace. PRO GFA12-M spolehlivě upíná vrtáky o průměru od 0,8 do 10 mm a umožňuje tak nepřetržitou práci i v kritických a obtížných podmínkách. Je součástí systému Bosch Professional 12V FlexiClick, který nabízí vysokou flexibilitu díky snadno vyměnitelným nástavcům, které šetří čas a místo. Kompaktní nástavec má krátké kovové sklíčidlo, které slyšitelně zapadá. PRO GFA12-M lze kombinovat se všemi dostupnými 12V nástroji FlexiClick. Lze jej také spojit s úhlovým nástavcem PRO GFA12-W, aby bylo možné zařízení používat jako úhlovou vrtačku. Systém Bosch Professional FlexiClick – perfektně vybavený pro profesionální práci. PRO GFA12-M je v kombinaci s 12V FlexiClick vrtačkou, jako je např. GSR 12V-32 FC, vhodný pro všechny druhy šroubovacích a vrtacích prací ve dřevě a kovu. PRO GFA12-M je v kombinaci s 12V FlexiClick vrtačkou, jako je např. GSR12V-32FC, vhodný pro všechny druhy šroubovacích a vrtacích prací ve dřevě a kovu. Karton

Charakteristika:

  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky, max.: 10 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtačky, min.: 0,8 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max: 0,8/10 mm
  • Velikost: 62x48x48 mm

Rozsah dodávky:

Karton

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost