Knife VDE Cable Knife

Nr art.: 1600A02NF5
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor żółty; czerwony
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką; Rowkowane podparcie kciuka; Ostrze stałe; Uchwyt Softgrip; Z osłoną ostrza
Materiał grotu stal
Długość grotu 516 mm
Szerokość ostrza 18 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie nie
Długość całkowita 220 mm
Szerokość łącznie 54 mm
Wysokość całkowita 31 mm
Masa 88 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A02NF5
EAN / GTIN 4053423246476
Numer producenta 1600A02NF5
Numer L L00590 2262
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Knife VDE Cable Knife, As an electrician, plumber, or other professional tradesperson, your job requires you to use robust and convenient tools that adhere to all legal standards
  • With the Bosch Professional VDE cable knife, you can cut cables, even if you unexpectedly make contact with live parts
  • This standard-compliant tool is insulated with Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • It has been tested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900
  • You will find the S2 steel blade very robust
  • It cuts well and it lasts a long time
  • This knife has a comfortable soft grip as well as a thumb rest and finger hook to prevent the tool from slipping as you work
  • When storing this tool, slip on the protective blade cap to prevent potential injury
  • With VDE hand tools added to our Bosch Professional range, you get all your tool requirements in reliable Bosch quality
  • Use this sturdy knife to cut cables efficiently and conveniently

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 54 mm
  • Height dimension: 31 mm
  • Dimension length: 220 mm
  • Gross weight: 0,115 kg
  • Thumb rest: ja
  • One-handed operation: ja
  • Ergonomic housing: ja
  • Housing material: plastic
  • Weight, max.: 0.088 kg
  • Blade material: Stainless steel
  • Blade type: Cable cutter
  • Blade size (width): 18 mm
  • Blade size (length x width): 516 x 18 mm
  • Blade dimension (length): 516 mm
  • Net weight: 0,088 kg
  • Quick blade change system: Nein
  • Soft grip: ja
  • Volume: 0,368 dm3