{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Tip produs | Cuţite | |
| Caracteristici | Manevrabil cu o singură mână; Suport canelat pentru degetul mare; Lamă fixă; Mâner Softgrip; Cu protecție lamă | |
| Material lamă | oțel | |
| Lungimea lamei | 516 mm | |
| Lățime lamă | 18 mm | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Lame în mâner | nein | |
| Lungimea totală | 220 mm | |
| Lăţime totală | 54 mm | |
| Înălţimea totală | 31 mm | |
| Greutate | 88 g |
| Cod articol | 1600A02NF5 | |
| EAN / GTIN | 4053423246476 | |
| Număr producător | 1600A02NF5 | |
| L-Număr | L00590 2262 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |