{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Type de produit | couteaux | |
| Caractéristiques | possibilité d’utilisation d’une seule main; repose-pouce strié; lame fixe; manche Softgrip; avec protège-lame | |
| Matériau lame | acier | |
| Longueur lame | 516 mm | |
| Largeur lame | 18 mm | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Lames dans la poignée | non | |
| Longueur totale | 220 mm | |
| Largeur totale | 54 mm | |
| Hauteur totale | 31 mm | |
| Poids | 88 g |
| Référence article | 1600A02NF5 | |
| EAN / GTIN | 4053423246476 | |
| Réf. fabricant | 1600A02NF5 | |
| Article hors catalogue | L00590 2262 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |