Modul Bluetooth® GCY 42, pro Bosch Professional

Artiklové číslo: 1600A016NH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada Professional
Označení výrobce GCY 42
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Průměr 30 mm
Dosah 30 m
Druh produktu Zařízení s Bluetooth
Typ přenosu Bezdrátové
Šířka 30 mm
Výška 7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A016NH
EAN / GTIN 3165140953603
Číslo výrobce 1600A016NH
L-číslo L00590 1459
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Modul Bluetooth® GCY 42

Charakteristika:

  • Životnost baterie: 3
  • Baterie: CR 2032
  • Hmotnost: 0,01 kg
  • Software: není součástí dodávky
  • Technologie: Bluetooth® Low Energy
  • Rozměry nářadí (šířka x délka x výška): 30 x 7 mm