Modul Bluetooth® GCY 42, pentru Bosch Professional

Cod articol.: 1600A016NH
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie Professional
Denumirea producătorului GCY 42
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametru 30 mm
Rază de acoperire 30 m
Tip produs Dispozitiv Bluetooth
Tip transfer Radio
Lăţime 30 mm
Înălţime 7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1600A016NH
EAN / GTIN 3165140953603
Număr producător 1600A016NH
L-Număr L00590 1459
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Modul Bluetooth® GCY 42

Caracteristică:

  • Viața bateriei: 3
  • Baterie: CR 2032
  • Greutate: 0,01 kg
  • Software: nu este inclus
  • Tehnologie: Bluetooth® Low Energy
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 30 x 7 mm