Carrying Case System L-BOXX 374

Nr art.: 1600A012G3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria L-BOXX
Oznaczenie producenta Koffersystem L-BOXX
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Klamra
Szerokość zewnętrzna 442 mm
Wysokość zewnętrzna 389 mm
Głębokość zewnętrzna 357 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 25 kg
Masa 3 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A012G3
EAN / GTIN 3165140917452
Numer producenta 1600A012G3
Numer L L00590 1097
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Carrying Case System L-BOXX 374, The L-BOXX 374 offers an improved storage and transport solution in line with the Bosch Mobility System.
  • The improved L-BOXX click mechanism allows stacked boxes to be easily opened for convenient handling
  • It is extensively compatible with the L-BOXX variants, tool inlays, and the Sortimo in-vehicle system, providing full flexibility
  • Securely closing latches and durable material are key elements of the robust design, and its top handle makes it easy to carry
  • It is suitable for storage and transport with the Sortimo in-vehicle system, Aluminium Caddy, and L-BOXX Roller
  • The L-BOXX 374 offers a top-load capacity of up to 100 kg, an in-box load capacity of up to 25 kg, and a tensile strength of 50 kg
  • Its outstanding design has been recognised with a 2017 International Design Award, a 2018 German Design Award, and a pro-K award

Cecha szcz.:

  • External dimensions (width x length x height): 442 x 357 x 389 mm
  • Suitable for: All types of power tools
  • Weight: 3.0 kg
  • High load capacity: 100 kg
  • Load capacity box: 25 kg
  • Material finish: ABS
  • Tensile strength: 50 kg