Pudełko na drobny asortyment L-BOXX Mini 2.0

Nr art.: 1600A007SF
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria L-BOXX
Oznaczenie producenta Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini 2.0
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 260 mm
Wysokość zewnętrzna 155 mm
Głębokość zewnętrzna 63 mm
Masa 0,3 kg
Maks. nośność 1,5 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A007SF
EAN / GTIN 3165140826860
Numer producenta 1600A007SF
Numer L L00590 528
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Pudełko na niewielki asortyment L-BOXX Mini 2.0. L-BOXX Mini to mniejsza wersja pudełka L-BOXX z systemu Bosch Mobility System
  • Elastyczne przegrody umożliwiają uniwersalne przechowywanie drobnych elementów
  • Ponadto pudełko, wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i nadających się do mycia w zmywarce, może służyć również jako pojemnik na lunch
  • Dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu można ustawiać na sobie kilka pudełek
  • Uchwyt do przenoszenia umieszczony na górze zapewnia łatwy transport i taką samą wygodę obsługi jak w przypadku oryginalnej skrzynki L-BOXX
  • Wersja mini mieści się w skrzynce L-BOXX 102 i zajmuje dokładnie połowę miejsca, jakie zajmuje skrzynka i-BOXX 72
  • Praktyczna, nadająca się do mycia w zmywarce skrzynka L-BOXX Mini nie tylko służy do przechowywania drobnych przedmiotów roboczych, ale także umożliwia czysty i wygodny transport produktów spożywczych

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne (szerokość x długość x wysokość): 260 x 155 x 63 mm
  • Masa: 0,3 kg
  • rodzaj materiału: PP
  • Maksymalne obciążenie: 1,5 kg