{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | L-BOXX | |
| Oznaczenie producenta | Koffersystem L-BOXX | |
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Właściwości | Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Klamra | |
| Szerokość zewnętrzna | 442 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 117 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 357 mm | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 25 kg | |
| Masa | 1,8 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 1600A012FZ | |
| EAN / GTIN | 3165140917407 | |
| Numer producenta | 1600A012FZ | |
| Numer L | L00590 1108 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |