• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Straight fitting, Pipe ext.Ø12 mm, galvanised steel, PN bar 100

Nr art.: 159709
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Długość L 35 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Złącze gwintowane
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 159709
EAN / GTIN 4047322643399
Numer producenta 159709
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Straight fitting, Pipe exterior Ø 12 mm, PN bar 100, A/F1 19, A/F2 17, galvanised steel

Cecha szcz.:

  • L1: 35.0 mm
  • private message: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Material: Galvanised steel (DIN 2353)
  • Pipe outer diameter: 12 mm