Racord drept, diametru exterior țeavă 12 mm, oțel zincat, PN bar 100

Cod articol.: 159709
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Culoarea argintiu
Lungime L 35 mm
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Racord filetat
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 159709
EAN / GTIN 4047322643399
Număr producător 159709
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord drept, diametru exterior țeavă 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, oțel zincat. Racord drept, execuție foarte ușoară

Caracteristică:

  • L1: 35,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm