Racor recto, Ø exterior del tubo 12 mm, acero galvanizado, PN bar 100

Número de artículo: 159709
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Gris plata
Color plateado
Longitud L 35 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Tipo de conexión Conexión roscada
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 159709
EAN / GTIN 4047322643399
Número del fabricante 159709
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unión recta, Ø exterior del tubo 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, acero galvanizado. Unión recta, diseño muy ligero

Característica:

  • L1: 35,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm