• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Raccord droit, Ø extérieur du tube 12 mm, acier zingué, PN bar 100

Réf.: 159709
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 159709
EAN / GTIN 4047322643399
Réf. fabricant 159709
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit, Ø extérieur du tube 12 mm, PN bar 100, SW1 19, SW2 17, acier zingué. Raccord droit, modèle très léger

Caractéristique(s):

  • L1: 35,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 17 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm