{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Szybkozłącze | |
| Typ przyłącza, Wejście | Szybkozłącze | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | Kształt spiralny | |
| Materiał węża | Poliuretan (PU) | |
| Średnica zewnętrzna węża | 8 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm | |
| Długość całkowita | 2,5 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 80 °C | |
| Ciśnienie robocze maks. | 19 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 158126 | |
| EAN / GTIN | 4047322632782 | |
| Numer producenta | 158126 | |
| Numer L | L00970 137796 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |