Juego de acoplamientos para manguera espiral, acoplamiento estándar, PA, ø 8x6, 2, 5 m

Número de artículo: 158126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color azul
Tipo de conexión, Entrada Acoplamiento rápido
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible 8 mm
Diámetro interior tubo flexible 6 mm
Longitud total 2,5 m
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 80 °C
Presión de funcionamiento máx. 19 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 158126
EAN / GTIN 4047322632782
Número del fabricante 158126
Número L L00970 137796
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de acoplamiento para manguera espiral, acoplamiento estándar NW 7, 2, poliamida, ø de manguera 8x6, PN a 23 °C máx. 19 bar, longitud 2, 5 con Para un caudal seguro y eficaz. Ahorra espacio gracias a sus pequeñas espiras y es fácil de manejar gracias a su peso reducido. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Material: Poliamida (PA 12)
  • espirales: 13
  • Diámetro del tubo: 8x6 mm
  • Diámetro exterior de la espiral: 90 mm
  • Longitud de trabajo máx.: 2,5 m
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 19 bar