Spiralrørskoblingssæt, standardkobling, PA, ø 8x6, 2, 5 m

Art.-nr.: 158126
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve blå
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 8 mm
Diameter, indvendig slange 6 mm
Længde i alt 2,5 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 80 °C
Driftstryk maks. 19 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 158126
EAN/GTIN 4047322632782
Producentnummer 158126
L-nummer L00970 137796
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrørskoblingssæt, standardkobling NW 7, 2, polyamid, slange-ø 8x6, PN ved 23 °C maks. 19 bar, længde 2, 5 med Til sikker og effektiv gennemstrømning. Pladsbesparende takket være små viklinger, nem håndtering takket være lav vægt. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.

Egenskab:

  • Materiale: Polyamid (PA 12)
  • svingninger: 13
  • Slangediameter: 8x6 mm
  • Spiral-Ø udvendig: 90 mm
  • Arbejdslængde maks.: 2,5 m
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 19 bar