{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá | |
| Typ přípojky, Výstup | Rychlospojka | |
| Typ přípojky, Vstup | Rychlospojka | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Polyuretan (PU) | |
| Průměr hadice vnější | 8 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 6 mm | |
| Celková délka | 2,5 m | |
| Použití teploty min, | -20 °C | |
| Použití teploty max. | 80 °C | |
| Provozní tlak max | 19 bar | |
| Přípojka | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | 158126 | |
| EAN / GTIN | 4047322632782 | |
| Číslo výrobce | 158126 | |
| L-číslo | L00970 137796 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |