• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Noże HSS do uniwersalnego narzędzia do usuwania zadziorów, wielk.: 3

Nr art.: 156775 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
787 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Noże
Materiał ostrza HSS
Rozmiary noży dopasowane 3-4,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Numer producenta 156775 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
50
aluminium (dające krótki wiór)
N
50
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal < 55 HRC
H
20
Stal < 60 HRC
H
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Noże do korpusów nr 156770.