Messer HSS für Universal-Entgratwerkzeug, Größe: 3

Artikel-Nr.: 156775 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ersatzteil für Universal-Entgratwerkzeug Grundkörper Nr. 156770
Herstellerbezeichnung Messer für Universal-Entgratwerkzeug
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Messer
Ersatzteil oder Zubehör Ersatzteil
Länge 50,5 mm
Breite 2,77 mm
Gewicht 0,001 kg
Spezifika DIN4000-179 konform; eTool-Kennung: HOG-156703003; Für Grundkörper: 3 - 4,5; Größe: 3; Schneidendicke (G4): 0,75 mm; Schneidstoff: HSS

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Herstellernummer 156775 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
35
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
Stahl < 55 HRC
H
20
Stahl < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Messer für Grundkörper Nr. 156770.