Lâmina HSS para ferramenta rebarbadora universal, Tamanho: 3

N.º do artigo: 156775 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
903 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lâmina
Material de corte HSS
Para corpo base 3 - 4,5

Identificação e classificação

Número do artigo 156775 3
EAN/GTIN 4067263965053
Número do fabricante 156775 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
50
Alumínio (apara curta)
N
50
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
35
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
25
Aço < 1400 N/mm²
P
25
Aço < 55 HRC
H
20
Aço < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Lâmina para corpo base n.º 156770.