Nož HSS za univerzalni alat za skidanje srha, veličina: 3

Artikl br.: 156775 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
903 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Noževi
Rezni materijal HSS
Za osnovno tijelo 3 - 4,5

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Broj proizvođača 156775 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
50
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
50
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
25
Čelik < 1400 N/mm²
P
25
Čelik < 55 HRC
H
20
Čelik < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Nož za osnovno tijelo br. 156770.