Długi śrubokręt kątowy, z wnętką sześciokątną 1/4″

Nr art.: 1543369
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita L 197 mm
Wersja odsadzone
Długość grotu l1 197 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1/4 cal
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1543369
EAN / GTIN 4010886815762
Numer producenta 1543369
Numer L L60160 4751
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Stal chromowo-wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana

Cecha szcz.:

  • Kształt ostrza: 6-kąt
  • Długość całkowita [mm]: 197 mm
  • długość grotu: 197 mm
  • Długość ostrza 2: 41 mm
  • Materiał: 61CrSiV5
  • Powierzchnia: ocynkowane
  • Rozstaw klucza 1 [AF]: 1/4 cala
  • izolacja 1000 V: nie
  • ochrona przed stoczeniem: nie
  • antymagnetyczne: nie
  • Wersja o niskiej emisji iskier: nie
  • z uchwytem: nie
  • obrotowa nasadka: nie
  • końcówka sferyczna: nie
  • końcówka do pobijania: nie
  • Sprawdzone pojedynczo: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie