{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-Sechskant | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | vernickelt | |
| Länge gesamt L | 197 mm | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Länge Klinge l1 | 197 mm | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 1/4 Zoll | |
| Besonderheit, für Innen-Sechskant | Kugelkopf | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | nicht vorhanden |
| Artikelnummer | 1543369 | |
| EAN / GTIN | 4010886815762 | |
| Herstellernummer | 1543369 | |
| L-Nummer | L60160 4751 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |