Skruetrækker med forskydning, lang, sekskantudtag 1/4″.

Art.-nr.: 1543369
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med indvendig sekskant
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forniklet
Samlet længde L 197 mm
Udførelse vinklet
Længde, klinge l1 197 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 1/4 tommer
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant kuglehoved
Produkttype skruetrækker
Set nej
Drev kendes ikke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1543369
EAN/GTIN 4010886815762
Producentnummer 1543369
L-nummer L60160 4751
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kromvanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 197 mm
  • Bladets længde: 197 mm
  • Bladlængde 2: 41 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 1/4″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen