Cacciavite offset, extra lungo

Codice art.: 1543369
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Uscita Per viti a esagono incassato
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. nichelata
Lunghezza complessiva L 197 mm
Esecuzione forma piegata
Lunghezza lama l1 197 mm
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 1/4 pollici
Particolarità, Per viti a esagono incassato Testa sferoidale
Tipo di prodotto Giravite
Set no
Trasmissione Non disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1543369
EAN / GTIN 4010886815762
Codice del produttore 1543369
Numero-L L60160 4751
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al cromo vanadio 61CrSiV5, zincato

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 197 mm
  • Lunghezza della lama: 197 mm
  • Lunghezza lama 2: 41 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 1/4″
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no