Hose reel, water, PVC hose ø 13.5x9.5, Hose length 14 m

Nr art.: 152587
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Zielony Niebieski brylantowy; Niebieski brylantowy
Część opisana Gehäuse; Schlauch; Gehäuse; Schlauch
Kolor niebieskie; Zielony
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu 490 mm
Głębokość obudowy 409 mm
Automatyczne zwijanie tak
Możliwość obrotu tak
Kąt obrotu 180 stopni
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF; Sprawdziany do gwintu UNF; Sprawdziany do gwintu UNF; Sprawdziany do gwintu UNF
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Kształt węża proste
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW); płótno
Średnica zewnętrzna węża 13,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 9,5 mm
Długość całkowita 16 m
Długość węża 14 000 mm
Min. temperatura zastosowania 5 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 9 bar
Przyłącze Wejście; Wyjście
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 152587
EAN / GTIN 4047322603355
Numer producenta 152587
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose reel for water, PVC hose ø 13.5x9.5, R 3/8 ET, Operating temperature 5 °C to 60 °C, PN max. 9 bar, Hose length 14 m

Cecha szcz.:

  • A: 490.0 mm
  • B: 409.0 mm
  • Hose: fabric-reinforced PVC
  • Hose diameter: 9.5 x 13.5 mm
  • Hose length: 14 m
  • swivelling: 180°
  • Scope of application: for water
  • Max. operating pressure: 9 bar
  • Max. operating temperature: 60 °C
  • Min. operating temperature: 5 °C