Enrollador de manguera, agua, manguera de PVC ø 13,5 x 9,5, longitud 14 m

Número de artículo: 152587
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, verde Azul brillante; Azul brillante
Pieza descrita Gehäuse; Schlauch; Gehäuse; Schlauch
Color azul; Color verde
Material carcasa Plástico
Anchura carcasa 490 mm
Profundidad carcasa 409 mm
Enrollado automático
Orientable
Ángulo de orientación 180 grados
Tipo de conexión, Salida Rosca; Rosca; Rosca; Rosca
Tipo de producto Enrollador de manguera
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Policloruro de vinilo (PVC); Tejido
Diámetro exterior tubo flexible 13,5 mm
Diámetro interior tubo flexible 9,5 mm
Longitud total 16 m
Longitud utilizable de la manguera 14.000 mm
Temperatura de uso mín. 5 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 9 bar
Conexión Entrada; Salida
Aptitud para Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 152587
EAN / GTIN 4047322603355
Número del fabricante 152587
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Enrollador de manguera para agua, manguera de PVC ø 13,5 x 9,5, R 3/8 AG, temperatura de funcionamiento de 5 °C a 60 °C, PN máx. 9 bar, longitud de manguera 14. Para un fácil montaje en pared o techo. Carcasa resistente a los golpes, sólida y cerrada de POM, entrada/salida R 3/8 AG y manguera de PVC ligera, resistente y reforzada con tejido. Incluye manguera de alimentación de 2 m.

Característica:

  • A: 490,0 mm
  • An: 409,0 mm
  • Tubo: PVC reforzado con tejido
  • Diámetro del tubo: 9,5x13,5 mm
  • Longitud del tubo: 14 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Intervalo de aplicación: para agua
  • Presión de funcionamiento máx.: 9 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 5 °C