{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Zelená | Brilantní modrá; Brilantní modrá | |
| Popsaná část | Gehäuse; Schlauch; Gehäuse; Schlauch | |
| Barva | modrá; Zelená | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Šířka pouzdra | 490 mm | |
| Hloubka pouzdra | 409 mm | |
| Automatika navíječe | ano | |
| Výkyvné | ano | |
| Úhel vykývnutí | 180 stupeň | |
| Typ přípojky, Výstup | Závit; Závit; Závit; Závit | |
| Druh produktu | Navíječka hadic | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Materiál hadice | Polyvinyylikloridi (PVC); Tkanina | |
| Průměr hadice vnější | 13,5 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 9,5 mm | |
| Celková délka | 16 m | |
| Využitelná délka hadice | 14 000 mm | |
| Použití teploty min, | 5 °C | |
| Použití teploty max. | 60 °C | |
| Provozní tlak max | 9 bar | |
| Přípojka | Vstup; Výstup | |
| Vhodné pro | Kapaliny |
| Katalogové číslo | 152587 | |
| EAN / GTIN | 4047322603355 | |
| Číslo výrobce | 152587 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |