{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Brillantblau; Brillantblau | |
| beschriebenes Teil | Gehäuse; Schlauch; Gehäuse; Schlauch | |
| Farbe | blau; grün | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Breite Gehäuse | 490 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 409 mm | |
| Aufrollautomatik | ja | |
| Schwenkbar | ja | |
| Schwenkwinkel | 180 Grad | |
| Art Anschluss, Ausgang | Gewinde; Gewinde; Gewinde; Gewinde | |
| Produktart | Schlauchaufroller | |
| Schlauchform | gerade | |
| Material Schlauch | Gewebe; Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Durchmesser außen Schlauch | 13,5 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 9,5 mm | |
| Länge gesamt | 16 m | |
| nutzbare Schlauchlänge | 14.000 mm | |
| Temperatureinsatz min. | 5 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 60 °C | |
| Betriebsdruck max. | 9 bar | |
| Anschluss | Eingang; Ausgang | |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Artikelnummer | 152587 | |
| EAN / GTIN | 4047322603355 | |
| Herstellernummer | 152587 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |