{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica bębna pomiarowego | 49 mm | |
| Średnica trzpienia mocującego | 12 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,002 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 2 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±2 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 225 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 152-283 | |
| EAN / GTIN | 4946368022857 | |
| Numer producenta | 152-283 | |
| Numer L | L40010 5456 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |