{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måletromle-diameter | 49 mm | |
| Holderskaftsdiameter | 12 mm | |
| Aflæsning, millimeter | 0,002 mm | |
| Produkttype | indbygnings-mikrometerskrue | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | runde måleflader | |
| Måleoverflader | forsynet med hårdmetal | |
| Nøjagtighed ± | 2 µm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±2 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Længde i alt | 225 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 10 mm | |
| Standard | DIN 863 | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 152-283 | |
| EAN/GTIN | 4946368022857 | |
| Producentnummer | 152-283 | |
| L-nummer | L40010 5456 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |