• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Micrometro, tamburo grande, 49 mm, 0-10 mm, dado di serraggio

Codice art.: 152-283
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 26,90 € /pz.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro tamburo graduato 49 mm
Diametro attacco 12 mm
Lettura, millimetro 0,002 mm
Tipo di prodotto Testina micrometrica
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Accuratezza ± 2 µm
Scostamento di misura E MPE ±2 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 225 mm
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 10 mm
Normativa DIN 863
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 152-283
EAN / GTIN 4946368022857
Codice del produttore 152-283
Numero-L L40010 5456
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro ha un tamburo di grandi dimensioni per la regolazione fine e offre i seguenti vantaggi: Graduazione nera e rossa per entrambe le direzioni (152-348 / 380). Il tamburo di grandi dimensioni consente un elevato valore di graduazione e una rotazione molto semplice

Proprietà:

  • ∅ Tamburo a scala: 49 mm
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-2 µm
  • Dimensioni: 0,225 X 0,095 X 0,08 M
  • Campo di misura: 0 - 10
  • Superficie di contatto: Piatto
  • Superfici di contatto: Con riporto in metallo duro
  • Gambo ∅: 12
  • Risoluzione: 0,002 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 22,5
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola con chiave 301336