Micrometru tampon, tambur mare, 49 mm, 0-10 mm, piuliță de fixare

Cod articol.: 152-283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 26,90 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrului tamburului de măsurare 49 mm
Diametrul arborelui prizei 12 mm
Citire, milimetru 0,002 mm
Tip produs Micrometru tampon
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 2 µm
Abatere de măsurare E MPE ±2 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 225 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 10 mm
Standard DIN 863
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 152-283
EAN / GTIN 4946368022857
Număr producător 152-283
L-Număr L40010 5456
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest cap de micrometru are tambur mare cu o gradaţie fină, ceea ce permite efectuarea de rotire şi reglaj foarte uşor

Caracteristică:

  • ∅ Tambur cu scală: 49 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Piuliţă de strângere
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,225 X 0,095 X 0,08 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 10
  • Suprafaţă de măsurare: Plat
  • Suprafețe de măsurare: Armat cu carbură
  • Shank ∅: 12
  • Diviziunea scalei: 0,002 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Puterea dispozitivului Piuliță de strângere: 22,5
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie cu cheia 301336