Tweezers 40 degree angle groove nose

Nr art.: 151
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Kątowniki 40 stopni
Kolor Srebrna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości stal nierdzewna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita L 155 mm
Masa całkowita 22 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 151
EAN / GTIN 3148511385005
Numer producenta 151
Numer L L60130 6171
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Strong, long, serrated tips, with stabilising pin
  • Made of stainless steel
  • fine polished
  • Length: 155 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 155
  • [g]: 22