Pinzas de depilar, modelo doblado a 40 grados

N.º do artigo: 151
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Dados Técnicos

Selo de qualidade e garantia nenhum
Zona de proteção ESD (EPA) não
Modelo de mordente/boca com dentado
Forma da ponta forma pontiaguda
Posição da ponta angular
Esquadro 40 graus
Cor prateado
Índice peça individual
Tipo de produto pinça
Propriedades inoxidável
Material aço inoxidável (INOX)
Superfície com polimento
Comprimento total L 155 mm
Peso total 22 g

Identificação e classificação

Número do artigo 151
EAN/GTIN 3148511385005
Número do fabricante 151
Número L L60130 6171
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosor del producto:Puntas fuertes, largas y dentadas, con espiga estabilizadoraAcero inoxidable pulido finoLongitud: 155 mm

Característica:

  • L [mm]: 155
  • [g]: 22