Pincet , 40° gebogen

Artikelnummer: 151
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Kwaliteits- en testzegel geen
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Uitvoering bekken/bek getand
Vorm punt spits
Positie punt gebogen
Hoek 40 graden
Kleur zilver
Inhoud losse onderdelen
Producttype pincet
Eigenschappen roestvrij
Materiaal edelstaal (RVS)
Oppervlak gepolijst
Lengte totaal L 155 mm
Gewicht totaal 22 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 151
EAN/GTIN 3148511385005
Nummer fabrikant 151
L-nummer L60130 6171
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterke, lange, gekartelde punten, met stabilisatiepen
  • Vervaardigd in roestvrij staal
  • Fijn gepolijst
  • Lengte: 155 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 155
  • [g]: 22