Pincette, modèle plié à 40 degrés

Réf.: 151
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Forme pointe forme pointue
Position pointe avec coude
Angle 40 degrés
Couleur argent
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques rostfritt
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface avec polissage
Longueur totale L 155 mm
Poids total 22 g

Identification et classification

Référence article 151
EAN / GTIN 3148511385005
Réf. fabricant 151
Article hors catalogue L60130 6171
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit:Pointes longues et fortes, dentelées, avec goupille de stabilisationEn acier inoxydable finement poliLongueur: 155 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 155
  • [g]: 22