{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Nierówne | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Litera określająca kształt numer normy | C | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 150354 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263125570 | |
| Numer producenta | 150354 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |