Zestawy precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych HOLEX Pro Steel z 3 powierzchniami mocowania nr 150184, w kasecie 90°, TiAlN, liczba pogłębiaczy: 6

Nr art.: 150344 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pogłębiaczy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
liczba pogłębiaczy 6
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
Liczba ostrzy Z 3
Norma DIN 335 C
chwyt Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150344 6
EAN / GTIN 4062406524531
Numer producenta 150344 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych w kasecie. Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.
Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Wskazówka:

Pusta kaseta na 6 lub 7 pogłębiaczy, patrz nr 150370.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie