• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di svasatori conici HOLEX Pro Steel con 3 superfici di serraggio n. art. 150184 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 6

Codice art.: 150344 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
Numero svasatori 6
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150344 6
EAN / GTIN 4062406524531
Codice del produttore 150344 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di svasatori conici in cassetta. Pratico per i lavori di montaggio e per l’officina.
Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 11,5; 15; 19; 6; 8; 10

Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto