HOLEX Pro Steel Set de teşitoare de precizie cu 3 suprafeţe de prindere Cod 150184 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teşitoare: 6

Cod articol: 150344 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
Număr de teşitoare 6
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 150344 6
EAN / GTIN 4062406524531
Număr producător 150344 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.

Conţinut:

Câte 1 teşitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă