{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 | M5 | |
| Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 | M12 | |
| Rozstaw min. | 4,5 mm | |
| Rozstaw maks. | 8 mm | |
| Długość | 300 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
| Numer artykułu | 149001 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406754693 | |
| Numer producenta | 149001 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |