Upínací trn s ráčnou dlouhá, celoocelový, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 149001 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ruční závitníky DIN 352 min. M5
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Šířka upnutí min. 4,5 mm
Šířka upnutí max. 8 mm
Délka 300 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149001 300
EAN / GTIN 4062406754693
Číslo výrobce 149001 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S dvoučelisťovým upínacím pouzdrem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s drážkami uprostřed a na obou koncích, aby došlo k zapadnutí aretační kuličky. Držák s pláštěm z ušlechtilé oceli. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. Celoocelové provedení pro vysoké zatížení točivým momentem. Upínací čelisti frézované a kalené pro vysokou houževnatost a optimální tvrdost povrchu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitů v hluboko položených, obtížně přístupných místech.

Poznámka:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.