Räikällä varustettu työkalunpidin pitkä 300 mm

Tuote nro.: 149001 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Täysteräs
Leukaväli □ 4,5 mm - 8 mm
käsikierretapille DIN 352 M5 − M12
Vaihtoleuka nro 148712 koko 110
Kokonaispituus 300 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149001 300
EAN / GTIN 4062406754693

Kuvaus

Malli:

Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa. Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. Täysteräsmalli suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen.

Käyttö:

Soveltuu kierteitykseen syvällä olevissa, vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ohje:

Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.