Verktygshållare med spärr Lång 300 mm

Art-nr: 149001 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Helt i stål
spännvidd □ 4,5 mm - 8 mm
för handgängtappar DIN 352 M5 − M12
Reservbackar nr 148712 storlek 110
totallängd 300 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149001 300
EAN/GTIN 4062406754693

Benämning

Utförande:

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskaft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. Hållare med mantel av rostfritt stål. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. Utförande helt av stål för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för gängskärning på djupt liggande, svåråtkomliga ställen.

Anmärkning:

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.