Držalo orodij z ragljo dolg 300 mm

Št. art.: 149001 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material v celoti iz jekla
⌀ območja vpenjanja 4,5 mm - 8 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M5 − M12
Nadomestne čeljusti art. 148712 vel. 110
Celotna dolžina 300 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149001 300
EAN/GTIN 4062406754693

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na sredini in na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Držalo s plaščem iz plemenitega jekla. Raglja ima preklop za levi/desni hod in blokado. Izvedba v celoti iz jekla za velike vrtilne momente. Vpenjalne čeljusti rezkane in kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.

Uporaba:

Zelo primerno za vrezovanje navojev na globoko ležečih, težko dostopnih mestih.

Opomba:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.