Wbudowany miernik 0,1 mm/obr. skok wrzec

Nr art.: 148-244
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Micrometer head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-244
EAN / GTIN 4946368592237
Numer producenta 148-244
Numer L L40010 11012
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te wkręty pomiarowe do montażu wpuszczanego, charakteryzujące się bardzo precyzyjnym posuwem trzpienia wynoszącym 0,1 mm/obr., oferują następujące zalety: Miniaturowe śruby pomiarowe do montażu wpuszczanego o wyjątkowo małym skoku 0,1 mm. Idealny do precyzyjnej regulacji, np. w urządzeniach naukowych.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,06 X 0,025 X 0,025 M
  • Zakres pomiarowy: 0-5
  • powierzchnia pomiarowa: Sferyczne (SR1.5)
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 3,5
  • podziałka skali: 0,004 mm
  • skok wrzeciona: 0,1 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box